Instalacijski sklopnik ETICON 25A 4NO 24V AC 2M [002462311 - R25-40]

ŠIFRA 1175528 EAN 3838895141105 ETI 002462311 - R25-40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ETICON
  • Nazivna radna struja (A): 25
  • Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 4
  • Nazivni napon aktiviranja (V): 24
  • Vrsta napona napona upravljanja: AC
  • Broj razdjelnih jedinica (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.