Instalacijski sklopnik IK 20A 2NO 24V AC/DC 1M [IKD20-20-24VADC - IKD20]

ŠIFRA 1123169 EAN 3838733034163 ISKRA IKD20-20-24VADC - IKD20
Instalacijski sklopnik ISKRA IK ima nazivnu radnu struju 20 A, 2 normalno otvorena kontakta, nazivni upravljački napon 24 V AC/DC i zauzima 1 modularno mjesto
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: IK
  • Nazivna radna struja (A): 20
  • Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 2
  • Nazivni napon aktiviranja (V): 24
  • Vrsta napona napona upravljanja: AC / DC
  • Broj razdjelnih jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.