Instalacijski sklopnik IK 25A 3NO 1NC 230V AC 2M [IKA25-31-230VAC - IKA25]

ŠIFRA 1174722 EAN 3838733034194 ISKRA IKA25-31-230VAC - IKA25
Instalacijski sklopnik ISKRA IK ima nazivnu radnu struju 25 A, 3 normalno otvorena kontakta i 1 normalno zatvoren kontakt, nazivni upravljački napon 230 V AC i zauzima 2 modularna mjesta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: IK
  • Nazivna radna struja (A): 25
  • Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 3
  • Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC): 1
  • Nazivni napon aktiviranja (V): 230
  • Vrsta napona napona upravljanja: AC
  • Broj razdjelnih jedinica (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.