Instalacijski sklopnik ACTI9 iCT 100A 4NO 230V AC 6M [A9C20884]
- Linija proizvoda: ACTI9 iCT
- Nazivna radna struja (A): 100
- Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 4
- Nazivni napon aktiviranja (V): 230
- Vrsta napona napona upravljanja: AC
- Broj razdjelnih jedinica (M): 6
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.