Instalacijski sklopnik ACTI9 iCT 16A 1NO 1NC ručica ručkog napaja 230V AC 1M [A9C23715]

ŠIFRA 2626269 EAN 3606480097157 SCHNEIDER ELECTRIC A9C23715
iCT 16 A 1 NO 1 NC 230 do 240 V 50 Hz MO kontakt
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ACTI9 iCT
  • Nazivna radna struja (A): 16
  • Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 1
  • Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC): 1
  • Klizač za ručnu sklopku: ročica ročnega vklop
  • Nazivni napon aktiviranja (V): 230
  • Vrsta napona napona upravljanja: AC
  • Broj razdjelnih jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.