Instalacijski sklopnik ACTI9 iCT 16A 3NO 230V AC 2M [A9C22813]
- Linija proizvoda: ACTI9 iCT
- Nazivna radna struja (A): 16
- Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 3
- Nazivni napon aktiviranja (V): 230
- Vrsta napona napona upravljanja: AC
- Broj razdjelnih jedinica (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.