Instalacijski sklopnik ACTI9 iCT 20A 4NO bez ručice napajanja 230V AC 2M [A9C22824]

ŠIFRA 2626266 EAN 3606480097119 SCHNEIDER ELECTRIC A9C22824
iCT 20 A 4 NO 220 do 240 V 50 Hz sklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ACTI9 iCT
  • Nazivna radna struja (A): 20
  • Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 4
  • Klizač za ručnu sklopku: brez ročice vklopa
  • Nazivni napon aktiviranja (V): 230
  • Vrsta napona napona upravljanja: AC
  • Broj razdjelnih jedinica (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.