Instalacijski sklopnik ACTI9 iCT 25A 4NO s ručicom AC 2M [A9C21134]
- Linija proizvoda: ACTI9 iCT
- Nazivna radna struja (A): 25
- Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 4
- Klizač za ručnu sklopku: z ročico
- Vrsta napona napona upravljanja: AC
- Broj razdjelnih jedinica (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.