Instalacijski sklopnik ACTI9 iCT 63A 4NO s ručicom AC 3M [A9C21164]
- Linija proizvoda: ACTI9 iCT
- Nazivna radna struja (A): 63
- Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 4
- Klizač za ručnu sklopku: z ročico
- Vrsta napona napona upravljanja: AC
- Broj razdjelnih jedinica (M): 3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.