Instalacijski sklopnik EATON 63A 4NO brez ročice vklopa 230V AC 4M [248856 - Z-SCH230/63-40]
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivna radna struja (A): 63
- Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 4
- Klizač za ručnu sklopku: brez ročice vklopa
- Nazivni napon aktiviranja (V): 230
- Vrsta napona napona upravljanja: AC
- Broj razdjelnih jedinica (M): 4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.