Instalacijski sklopnik ETICON 20A 1NO 24V AC/DC 1M [002464001 - RD 20-10-24V AC/DC]

ŠIFRA 2632395 EAN 3838895539513 ETI 002464001 - RD 20-10-24V AC/DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ETICON
  • Nazivna radna struja (A): 20
  • Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 1
  • Nazivni napon aktiviranja (V): 24
  • Vrsta napona napona upravljanja: AC / DC
  • Broj razdjelnih jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.