Instalacijski sklopnik ETICON 20A 2NO ručica 230V AC/DC 1M [002464042 - RD 20-20-R]

ŠIFRA 2737081 EAN 3838895540434 ETI 002464042 - RD 20-20-R
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ETICON
  • Nazivna radna struja (A): 20
  • Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 2
  • Klizač za ručnu sklopku: Ročica
  • Nazivni napon aktiviranja (V): 230
  • Vrsta napona napona upravljanja: AC / DC
  • Broj razdjelnih jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.