Instalacijski sklopnik ETICON 20A 2NO ručica 24V AC/DC 1M [002464043 - RD20-20-R]

ŠIFRA 2608557 EAN 3838895540458 ETI 002464043 - RD20-20-R
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ETICON
  • Nazivna radna struja (A): 20
  • Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 2
  • Klizač za ručnu sklopku: ročica
  • Nazivni napon aktiviranja (V): 24
  • Vrsta napona napona upravljanja: AC / DC
  • Broj razdjelnih jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.