Instalacijski sklopnik ETICON 20A 2NO s ručicom 230V AC 1M [002464040 - R20-20-R]

ŠIFRA 1218643 EAN 3838895540397 ETI 002464040 - R20-20-R
Instalacijski sklopnik ETICON ima nazivnu radnu struju 20 A, 2 normalno otvorena kontakta s ručicom za ručno prebacivanje, nazivni upravljački napon 230 V AC i zauzima 1 modularno mjesto
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ETICON
  • Nazivna radna struja (A): 20
  • Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 2
  • Klizač za ručnu sklopku: z ročico
  • Nazivni napon aktiviranja (V): 230
  • Vrsta napona napona upravljanja: AC
  • Broj razdjelnih jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.