Instalacijski sklopnik ETICON 25A 2NO 24V AC 1M [002463501 - R25-20 24V]

ŠIFRA 2628025 EAN 3838895564447 ETI 002463501 - R25-20 24V
Instalacijski sklopnik ETICON ima nazivnu radnu struju 25 A, 2 normalno otvorena kontakta, nazivni upravljački napon 24 V AC i zauzima 1 modularno mjesto
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ETICON
  • Nazivna radna struja (A): 25
  • Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 2
  • Nazivni napon aktiviranja (V): 24
  • Vrsta napona napona upravljanja: AC
  • Broj razdjelnih jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.