Instalacijski sklopnik ETICON 25A 4NO 24V AC/DC 2M [002464011 - RD 25-40-24V AC/DC]

ŠIFRA 1214137 EAN 3838895539810 ETI 002464011 - RD 25-40-24V AC/DC
Instalacijski sklopnik ETICON ima nazivnu radnu struju 25 A, 4 normalno otvorena kontakta, nazivni upravljački napon 24 V AC/DC i ima 2 modularna razmaka
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ETICON
  • Nazivna radna struja (A): 25
  • Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 4
  • Nazivni napon aktiviranja (V): 24
  • Vrsta napona napona upravljanja: AC / DC
  • Broj razdjelnih jedinica (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.