Instalacijski sklopnik ETICON 25A 4NO ručica 230V AC 2M [002464052 - R 25-40-R-230V AC]

ŠIFRA 2738774 EAN 3838895540632 ETI 002464052 - R 25-40-R-230V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ETICON
  • Nazivna radna struja (A): 25
  • Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 4
  • Klizač za ručnu sklopku: Ročica
  • Nazivni napon aktiviranja (V): 230
  • Vrsta napona napona upravljanja: AC
  • Broj razdjelnih jedinica (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.