Instalacijski sklopnik ETICON 40A 4NO 230V AC/DC 3M [002464018 - RD40-40]

ŠIFRA 1205684 EAN 3838895539957 ETI 002464018 - RD40-40
Instalacijski sklopnik ETICON ima nazivnu radnu struju 40 A, 4 normalno otvorena kontakta, nazivni upravljački napon 230 V AC i ima 3 modularna razmaka.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ETICON
  • Nazivna radna struja (A): 40
  • Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 4
  • Nazivni napon aktiviranja (V): 230
  • Vrsta napona napona upravljanja: AC / DC
  • Broj razdjelnih jedinica (M): 3
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.