Instalacijski sklopnik IK 20A 2NO s ručicom 24V AC/DC 1M [IKD20-R-20-24VADC - IKD20-R]

ŠIFRA 2601442 EAN 3838629465910 ISKRA IKD20-R-20-24VADC - IKD20-R
Instalacijski sklopnik ISKRA IK ima nazivnu radnu struju 20 A, 2 normalno otvorena kontakta s ručicom za ručno prebacivanje, nazivni upravljački napon 24 V AC/DC i zauzima 1 modularno mjesto
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: IK
  • Nazivna radna struja (A): 20
  • Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 2
  • Klizač za ručnu sklopku: z ročico
  • Nazivni napon aktiviranja (V): 24
  • Vrsta napona napona upravljanja: AC / DC
  • Broj razdjelnih jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.