Instalacijski sklopnik IK 40A 2NO 2NC 230V AC 3M 40-500Hz [IK40-22-230VAC - IK40]

ŠIFRA 1098712 EAN 3838733022245 ISKRA IK40-22-230VAC - IK40
Instalacijski sklopnik ISKRA IK ima nazivnu radnu struju 40 A, 2 normalno otvorena kontakta i 2 normalno zatvorena kontakta, nazivni upravljački napon 230 V AC i zauzima 3 modularna mjesta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: IK
  • Nazivna radna struja (A): 40
  • Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 2
  • Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC): 2
  • Nazivni napon aktiviranja (V): 230
  • Vrsta napona napona upravljanja: AC
  • Broj razdjelnih jedinica (M): 3
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.