Instalacijski sklopnik IK 40A 4NO 230V AC 3M [IK40-40-230VAC - IK40]

ŠIFRA 1020615 EAN 3838733001684 ISKRA IK40-40-230VAC - IK40
Instalacijski sklopnik ISKRA IK ima nazivnu radnu struju 40 A, 4 normalno otvorena kontakta, nazivni upravljački napon 230 V AC i zauzima 3 modularna mjesta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: IK
  • Nazivna radna struja (A): 40
  • Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 4
  • Nazivni napon aktiviranja (V): 230
  • Vrsta napona napona upravljanja: AC
  • Broj razdjelnih jedinica (M): 3
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.