Instalacijski sklopnik SCHNEIDER 25A 2NO ručica ručno.uključ. AC 2M [A9C21132 - Final distribution d]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivna radna struja (A): 25
- Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 2
- Klizač za ručnu sklopku: ročica ročnega vklop
- Vrsta napona napona upravljanja: AC
- Broj razdjelnih jedinica (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.