Instalacijski sklopnik SENTRON 25A 3NO 1NC 24V AC/DC 2M [5TT5031-2 - 5TT50312]
- Linija proizvoda: SENTRON
- Nazivna radna struja (A): 25
- Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 3
- Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC): 1
- Nazivni napon aktiviranja (V): 24
- Vrsta napona napona upravljanja: AC / DC
- Broj razdjelnih jedinica (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.