Kombinirana zaštitna sklopka ACTI9 iDPNa Vigi B 40A 0,03A A 1P+N 2M [A9D54640]

ŠIFRA 2747510 EAN 3606480471926 SCHNEIDER ELECTRIC A9D54640
Acti 9 iDPNa N Vigi – RCBO – 1P + N – 40 A – krivulja B – 4500 A – 30 mA – tip A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ACTI9 iDPNa Vigi
  • Karakteristika aktiviranja: B
  • Izmjerena struja (A): 40
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: A
  • Broj polova (ukupno): 1 polni prekidač + N
  • Širina u modularnim razmacima (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.