Kombinirana zaštitna sklopka ACTI9 iDPNa Vigi C 6A 0,3A AC 1P+N 2M [A9D44606]
- Linija proizvoda: ACTI9 iDPNa Vigi
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 6
- Mjerenje struje kvara (A): 0,3
- Vrsta struje kvara: AC
- Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik + N
- Širina u modularnim razmacima (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.