Kombinirana zaštitna sklopka ASTI KZS AFDD požarno zaščitno B 16A 0,03A A 2P 3M [002173814 - AFDD]
- Linija proizvoda: ASTI KZS AFDD
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 16
- Mjerenje struje kvara (A): 0,03
- Vrsta struje kvara: A
- Broj polova (ukupno): 2 polni prekidač
- Širina u modularnim razmacima (M): 3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.