Kombinirana zaštitna sklopka ASTI KZS AFDD sa zaštitom od požara B 13A 0,03A A 2P 3M [002173813 - AFDD]
- Linija proizvoda: ASTI KZS AFDD
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 13
- Mjerenje struje kvara (A): 0,03
- Vrsta struje kvara: A
- Broj polova (ukupno): 2 polni prekidač
- Širina u modularnim razmacima (M): 3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.