Kombinirana zaštitna sklopka ASTI KZS C 10A 0,01A A 1P+N 1M [002175422]
- Linija proizvoda: ASTI KZS
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 10
- Mjerenje struje kvara (A): 0,01
- Vrsta struje kvara: A
- Broj polova (ukupno): 1 polni prekidač + N
- Širina u modularnim razmacima (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.