Kombinirana zaštitna sklopka ASTI KZS C 13A 0,03A A 3P+N 4M [002174923]

ŠIFRA 2737032 EAN 3838895544562 ETI 002174923
Kombinirani zaštitni prekidač na diferencijalnu struju s nadstrujnom zaštitom (KZS) ASTI – 3 P+N polni, nazivne struje 13 A, tipa A, isključne karakteristike C i nazivne diferencijalne struje 30 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI KZS
  • Karakteristika aktiviranja: C
  • Izmjerena struja (A): 13
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: A
  • Broj polova (ukupno): 3 polni prekidač + N
  • Širina u modularnim razmacima (M): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.