Kombinirana zaštitna sklopka ASTI KZS C 20A 0,03A AC 2P 2M [002173125]

ŠIFRA 1165763 EAN 3838895400639 ETI 002173125
Kombinirani zaštitni prekidač na diferencijalnu struju s nadstrujnom zaštitom (KZS) ASTI – dvopolni, nazivne struje 20 A, tipa AC, isključne karakteristike C i nazivne diferencijalne struje 30 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI KZS
  • Karakteristika aktiviranja: C
  • Izmjerena struja (A): 20
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: AC
  • Broj polova (ukupno): 2 polni prekidač
  • Širina u modularnim razmacima (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.