Kombinirana zaštitna sklopka ASTI KZS EDI B 10A 0,03A A 2P 2M [002172402]

ŠIFRA 2739854 EAN 3838895724421 ETI 002172402
Kombinirani zaštitni prekidač na diferencijalnu struju s nadstrujnom zaštitom (KZS) ASTI EDI – dvopolni, nazivne struje 10 A, tipa A, isključne karakteristike B i nazivne diferencijalne struje 30 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI KZS
  • Karakteristika aktiviranja: B
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: A
  • Broj polova (ukupno): 2 polni prekidač
  • Širina u modularnim razmacima (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.