Prenaponska zaštita Obo Bettermann T12 B+C (4+0) 50kA 7kA 280V [5094426 - V25-B+C 4-280]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba pola: (4+0)
- Maks. odvodna struja (8/20) (kA): 50
- Udarna struja munje (10/350 µs) (kA): 7
- Nazivni napon AC (V): 280
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.