Prenaponska zaštita Obo Bettermann V10-C 3+NPE 3 + N / PE 10kA 20kA 230V 1,1kV [5094920 - V10-C 3+NPE]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba pola: 3 + N / PE
- Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA): 10
- Maks. odvodna struja (8/20) (kA): 20
- Nazivni napon AC (V): 230
- Razina zaštite (kV): 1,1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.