Prenaponska zaštita Obo Bettermann V25-B+C 1-280 1 30kA 230V 0,9kV [5094418 - V25-B+C 1-280]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba pola: 1
- Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA): 30
- Nazivni napon AC (V): 230
- Razina zaštite (kV): 0,9
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.