Prenaponska zaštita ETITEC B T12 (3+0) 12,5kA 275V [002440321]
ŠIFRA 2743463
EAN 3838895766926
ETI
002440321
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETITEC
- Izvedba pola: (3+0)
- Udarna struja munje (10/350 µs) (kA): 12,5
- Nazivni napon AC (V): 275
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.