Prenaponska zaštita ETITEC D T3 mini (2+0) 3kA 255V 0,8kV [002441632]
- Linija proizvoda: ETITEC
- Izvedba pola: (2+0)
- Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA): 3
- Nazivni napon AC (V): 255
- Razina zaštite (kV): 0,8
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.