• Privatna
  • Prenaponska zaštita ETITEC ETITEC ML T123 300/12,5 4+0 (4+0) 3kA 12,5kA 300V 0,8kV
E-katalog
Akcija

Prenaponska zaštita ETITEC ETITEC ML T123 300/12,5 4+0 (4+0) 3kA 12,5kA 300V 0,8kV [002440667]

ŠIFRA 2807052 EAN 3838629807987 ETI 002440667
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ETITEC
  • Izvedba pola: (4+0)
  • Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA): 3
  • Maks. odvodna struja (8/20) (kA): 12,5
  • Nazivni napon AC (V): 300
  • Razina zaštite (kV): 0,8
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.