• Privatna
  • Prenaponska zaštita ProTec T1 T12 (3+0) 50kA 37,5kA 300V

Prenaponska zaštita ProTec T1 T12 (3+0) 50kA 37,5kA 300V [IZ590.031 - Protec T1-300-3+0]

ŠIFRA 2795825 EAN 3838629748471 ISKRA ZAŠČITE IZ590.031 - Protec T1-300-3+0
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ProTec T1
  • Izvedba pola: (3+0)
  • Maks. odvodna struja (8/20) (kA): 50
  • Udarna struja munje (10/350 µs) (kA): 37,5
  • Nazivni napon AC (V): 300
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.