• Privatna
  • Prenaponska zaštita PROTUBE C T2 NPE 40kA 255V

Prenaponska zaštita PROTUBE C T2 NPE 40kA 255V [IZ50.A093 - PROTUBE C40/255]

ŠIFRA 1079071 EAN 3838757003435 ISKRA ZAŠČITE IZ50.A093 - PROTUBE C40/255
Prenaponska zaštita plinski odvodnik PROTUBE C Imax (8/20): 40 kA, maksimalni dopušteni napon rada 255 V AC, razred II, tip C
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PROTUBE C
  • Izvedba pola: NPE
  • Maks. odvodna struja (8/20) (kA): 40
  • Nazivni napon AC (V): 255
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.