Prenaponski relej FINDER Varistor (otpornik osjetljiv na visinu napona) 110V 110V 110V AC/DC s LED indikatorom [99.01.0.230.98 - Samo po PAK=10 KOS!]
- Linija proizvoda: FINDER
- Funkcija: Varistor (otpornik osjetljiv na visinu napona)
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 110
- Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V): 110
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 110
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- S LED indikatorom: z LED indikacijo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.