Stubišni automat FINDER 230V AC 16A 0,5-20min 1NO [14.91.8.230.0000 - 149182300000]
- Linija proizvoda: FINDER
- Opskrbni napon (V): 230
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC
- Nazivna uklopna struja (A): 16
- Odgoda otpuštanja (min): 0,5-20
- Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.