Prekidač EVE SV "0-1" 100A 1P Isključna sklopka [002423216 - SV 1100]

ŠIFRA 2773890 EAN 3838895411529 ETI 002423216 - SV 1100
Ugradbeni prekidač EVE SV nazivne struje 100 A, jednopolni
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EVE SV
  • Izmjerena struja (A): 100
  • Broj polova (P): 1
  • Funkcija uklapanja: Izklopno stikalo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.