Ugradna utičnica HAGER ŠUKO 250V 16A AC DIN šina [SNS016 - 0118583379]
ŠIFRA 2850430
EAN 3250615640048
HAGER
SNS016 - 0118583379
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: HAGER
- Nazivni napon (V): 250
- Izmjerena struja (A): 16
- Vrsta napona: AC
- Izvedba: DIN šina
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.