Vremenski digitalni relej FINDER 230V AC 2P 60min+ 7 dana ASTRO NFC 2M [12.A2.8.230.0000 - 12A282300000]
- Linija proizvoda: FINDER
- Opskrbni napon (V): 230
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC
- Broj kanalica (P): 2
- Program od 60 min: 60min+
- Tjedni program: 7dni
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.