Vremenski digitalni relej FINDER 230V AC 1P 24 ur + 7 dana 2M NFC [12.51.8.230.0000 - 125182300000]
- Linija proizvoda: FINDER
- Opskrbni napon (V): 230
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC
- Broj kanalica (P): 1
- Program od 24 sata: 24ur+
- Tjedni program: 7dni
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.