Zaštitna FID sklopka ACTI9 ID 4P 125A 0,03A AC 4M [16905]
- Linija proizvoda: ACTI9
- Broj polova (P): 4
- Izmjerena struja (A): 125
- Mjerenje struje kvara (A): 0,03
- Vrsta struje kvara: AC
- Širina u modularnim razmacima (M): 4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.