Zaštitna FID sklopka ACTI9 ID K 2P 25A 0,03A AC 2M [A9Z05225]

ŠIFRA 1213836 EAN 3606480473883 SCHNEIDER ELECTRIC A9Z05225
Acti 9 ID K – sklop za diferencijalnu struju – 2P – 25 A – 30 mA – tip AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ACTI9 ID K
  • Broj polova (P): 2
  • Izmjerena struja (A): 25
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: AC
  • Širina u modularnim razmacima (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.