Zaštitna FID sklopka ACTI9 ID K 4P 40A 0,3A A 4M [A9Z04440]
- Linija proizvoda: ACTI9 ID K
- Broj polova (P): 4
- Izmjerena struja (A): 40
- Mjerenje struje kvara (A): 0,3
- Vrsta struje kvara: A
- Širina u modularnim razmacima (M): 4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.