Zaštitna FID sklopka ACTI9 iID 2P 25A 0,5A AC 2M [A9R16225]
- Linija proizvoda: ACTI9 iID
- Broj polova (P): 2
- Izmjerena struja (A): 25
- Mjerenje struje kvara (A): 0,5
- Vrsta struje kvara: AC
- Širina u modularnim razmacima (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.