Zaštitna FID sklopka ACTI9 iID 4P 25A 0,03A AC 4M [A9R41425]
- Linija proizvoda: ACTI9 iID
- Broj polova (P): 4
- Izmjerena struja (A): 25
- Mjerenje struje kvara (A): 0,03
- Vrsta struje kvara: AC
- Širina u modularnim razmacima (M): 4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.